ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ丸釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(200本)
1パック(200本)
1パック(150本)
1パック(110本)
1パック(76本)
1パック(56本)
1パック(36本)
1パック(26本)
1パック(18本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(8本)
1パック(6本)
全長(mm)
22
19
22
25
32
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
頭部径(Φmm)
3.6
3.6
4
4.5
5.1
5.8
6.6
7.3
7.9
8.8
9.8
10.3
11.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
57664445
品番
10183004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
丸釘にユニクロメッキをした釘。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
全長(mm)
22
寸法d(mm)
1.5
頭部径(Φmm)
3.6