ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ丸釘
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(14本)
1パック(200本)
1パック(150本)
1パック(110本)
1パック(76本)
1パック(56本)
1パック(36本)
1パック(26本)
1パック(18本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(8本)
1パック(6本)
全長(mm)
100
19
22
25
32
38
45
50
65
75
90
100
115
125
150
頭部径(Φmm)
9.8
3.6
4
4.5
5.1
5.8
6.6
7.3
7.9
8.8
9.8
10.3
11.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(14本)
注文コード
57664540
品番
10183013
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
丸釘にユニクロメッキをした釘。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
全長(mm)
100
寸法d(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
9.8