曜日別特売
10186664 ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57664899

ステンレス釘 丸頭

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200本)
全長(mm)10
頭部径(Φmm)2.8
内容量1パック(200本)注文コード57664899品番10186664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304)全長(mm)10寸法d(mm)1.25頭部径(Φmm)2.8番手(#)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする