ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の くぎ・金物用ビス
HP 樋受けビス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57665109
品番
10183477
参考基準価格(税別)
¥232
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ラスパートシルバー)
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
3.5
頭部径(Φmm)
8