ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の くぎ・金物用ビス
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
57665179
品番
10183484
参考基準価格(税別)
¥464
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS410(ブロンズ)
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
3.5
頭部径(Φmm)
8