TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DELTAナイロンワークベスト 5438
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
チャコールグレー
アーミーグリーン
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675206
品番
5438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
腰まわりが干渉しづらいフロントダブルジップファスナー仕様。
通気性に優れる背中メッシュ仕様。
色
ブラック
サイズ
L
種類
ワークベスト
生地
DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)
ナイロン100、メッシュ:ポリエステル100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
着丈(cm)
65
肩幅(cm)
40
裾廻り(cm)
104
胸囲(cm)
105
仕様
タフな生地感、背中メッシュ仕様、逆開ファスナー(YKK)、脇ファスナーポケット+TSオリジナルスライダー、アラミド生地補強