CA44アドレスV50(CA44A)用に購入。
02-01-7026を購入した所ランプレートの大幅なセンターずれと純正ボスだとカタカタするほど合わなかった為、代替品で02-01-7027が送られてきました。
代替品はボス付きでしたがやはり精密なズレは修正されておらずカタカタしたままで、純正ボスより1mm強短い為、始動の度にドライブフェイスの羽に接触してしまい、これを純正にしても改善されませんでした。おそらくプーリー形状の不備かと思われます。
また、このプーリーだとキックが圧縮がなくなったように戻らなくなり、タイヤもスタンド立てた状態で勢いよく回るようになりました。
次に相変わらずランプレートのセンターはズレており(これは大昔から)、ランプレートの向きをずれの少ない所に合わせないとシャフトにボスがハマりません。
結論として最高速は40km/hまで落ち、エンジンも高回転気味にうなるので、使用を中止しました。
これより昔の武川プーリーレッツ4用はほんと良かったです。現在劣化気味ですがそれに戻した所、上記全ての不具合がなくなりました。