フォールディングアンカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57693589 品番0820310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

砂地でも岩場でも使える万能的なアンカーです。
折りたたみ傘のような構造で、海底で開いて適度に引っかかるります。
レジャーボート・カヤックフィッシングでも多く使われています。

用途レジャーボート・カヤックフィッシングのアンカーとして 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)約600×650 表面処理溶融亜鉛めっき
注意
※あくまでもレジャー用です。本格的なアンカーの効きを求める場合はダンホースアンカーをご使用ください。
※掲載画像にはシャックルが付属しておりますが、10kg以外のフォールディングアンカーにはシャックルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57693607
2023-09-07
用途:
水上バイクのフォールディング
建設業・工事業

取り寄せ在庫切れで納期遅れましたが、商品は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする