曜日別特売
3R-VFIBER4510 工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67 スリーアールソリューション 57694928

工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP673R-VFIBER4510

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
57694928
品番
3R-VFIBER4510
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

先端部外径Φ4.5mmの挿入部を備えた工業用内視鏡。目視できない配管の奥やエンジンまわりの狭いすき間にケーブルを差し込み、3.5型液晶モニタに映像を映し出します。
挿入部は曲げた形をそのまま保つインターロックケーブル。狙った位置にカメラを留められます。先端の白色LED6灯は3段階の調光に対応し、暗い内部も明るく照らします。
本体のボタンひとつで静止画と動画を撮影でき、SDカードに保存して後から見直せます。観察中の映像を止めるフリーズ機能を搭載。挿入部はIP67の防じん・防水性能で、有効長は1mと3mから選べます。

用途
空調ダクトや給排水管の内部点検、自動車のエンジンルームや機械内部の分解前診断、壁裏や床下の設備確認などに。細いすき間へ差し込めるため、対象を取り外さずに状態を調べられ、点検の記録を残したい現場にも向いています。
防塵防水性能
IP67

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
1人が参考にしています
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする