NR7903003 PTFT帯電防止チューブ フロンケミカル 57696958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFT帯電防止チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)8
内径×外径(Φmm)8×10
内容量1巻注文コード57696958品番NR7903003
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,423
販売価格(税別)
64,021

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。
防爆対策に有効です。
ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。

外径(Φmm)10内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×10材質PTFE質量(g)600全長(m)10使用圧力(MPa)なし最小曲げ半径(mm)100R使用温度範囲(℃)-270~260適合流体酸・アリカリ・超純水肉厚(mm)1.0破裂圧力(MPa)(常温)3.4トラスコ品番205-5790アズワン品番65-2061-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする