※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉川メタル
吉川メタルの 作業工具その他
おでかけアヒルちゃん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブルー
注文コード
57698184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途
電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!
材質
アルミ
幅(mm)
約15
質量(kg)
約0.7
色
ライトブルー
高さ(mm)
約98
奥行(mm)
約95
表面処理
アルマイト加工
RoHS指令(10物質対応)
対応