※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル難削材7×D用 Signumコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57703680
品番
8522 10.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,710
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途
一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
仕様
RT100 HF
トラスコ品番
232-6234
材質
超硬
全長(mm)
OAL:139
切削径(Φmm)
DC:10
フルート長(mm)
LCF:95
接続径(Φmm)
DCON:10