※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57705755 品番 J790 11.000
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。 仕様RT 100 R トラスコ品番232-4742 材質超硬 全長(mm)OAL:125 切削径(Φmm)DC:11 フルート長(mm)LCF:68 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする