※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番233-4218 注文コード57713428 品番4111 11.700
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,480 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番など278種類から選べます 他の種類を見る

パイロット穴用の先端角145°のインサートです。

用途一般パイロット加工用。 仕様HT 800 WP トラスコ品番233-4218 材質超硬 切削径(Φmm)DC:11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする