※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番232-3172 注文コード57715860 品番4112 12.100
参考基準価格(税別)¥15,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番など290種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼に適した汎用インサートです。

用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。 仕様HT 800 WP トラスコ品番232-3172 材質超硬 切削径(Φmm)DC:12.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする