※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57724181 品番 4229 21.000
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

鋼板梁加工用のインサートです。

用途構造用鋼用。 仕様HT 800 WP トラスコ品番233-5805 材質超硬 切削径(Φmm)DC:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする