※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57724540
品番
5018 4.200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
EB 80ブレーカー付き
トラスコ品番
234-5411
材質
超硬
全長(mm)
OAL:160
切削径(Φmm)
DC:4.2
フルート長(mm)
LCF:110