※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57724637 品番 5018 6.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様EB 80ブレーカー付き トラスコ品番233-5769 材質超硬 全長(mm)OAL:220 切削径(Φmm)DC:6.5 フルート長(mm)LCF:170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする