※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57724926
品番
5164 16.000
参考基準価格(税別)
¥50,550
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
EB 80ブレーカー付き
トラスコ品番
232-3184
材質
超硬
全長(mm)
OAL:1100
切削径(Φmm)
DC:16
フルート長(mm)
LCF:1010