※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル5×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57726448 品番 5511 12.100
参考基準価格(税別)¥30,220 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様RT100 U トラスコ品番233-7361 材質超硬 全長(mm)OAL:124 切削径(Φmm)DC:12.1 フルート長(mm)LCF:77 接続径(Φmm)DCON:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする