※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル5×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57726850
品番
5511 14.900
参考基準価格(税別)
¥38,970
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
234-0479
材質
超硬
全長(mm)
OAL:133
切削径(Φmm)
DC:14.9
フルート長(mm)
LCF:83
接続径(Φmm)
DCON:16