※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル5×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57727245
品番
5511 4.300
参考基準価格(税別)
¥12,740
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
233-7324
材質
超硬
全長(mm)
OAL:74
切削径(Φmm)
DC:4.3
フルート長(mm)
LCF:36
接続径(Φmm)
DCON:6