※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル7×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57727428 品番 5512 11.200
参考基準価格(税別)¥42,860 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様RT100 U トラスコ品番233-8948 材質超硬 全長(mm)OAL:163 切削径(Φmm)DC:11.2 フルート長(mm)LCF:114 接続径(Φmm)DCON:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする