※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル3×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57728925
品番
5514 15.600
参考基準価格(税別)
¥26,060
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
233-4339
材質
超硬
全長(mm)
OAL:115
切削径(Φmm)
DC:15.6
フルート長(mm)
LCF:65
接続径(Φmm)
DCON:16