※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57729546 品番 5525 17.500
参考基準価格(税別)¥101,730 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 仕様RT100 U トラスコ品番233-5873 材質超硬 全長(mm)OAL:285 切削径(Φmm)DC:17.5 フルート長(mm)LCF:234 接続径(Φmm)DCON:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする