※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
超硬マイクロドリル 4×D用 TiAINコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57731856
品番
6400 2.780
参考基準価格(税別)
¥17,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
233-4299
材質
超硬
全長(mm)
OAL:59
切削径(Φmm)
DC:2.78
フルート長(mm)
LCF:16.8
接続径(Φmm)
DCON:4