曜日別特売
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848

FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848
FFS-15-3 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス) 57747848

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内径×外径(Φmm)15×22
長さ(m)3
外径(Φmm)22
内容量1本注文コード57747848品番FFS-15-3
参考基準価格(税別)¥25,788販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース内径(Φmm)15使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316外径(Φmm)22ナチュラル透明イメージライン入り長さ(m)3特性耐薬品、耐溶剤使用圧力(MPa)-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)使用温度範囲(℃)-20~80最小曲げ半径(mm)55機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応質量(kg)0.83内径×外径(Φmm)15×22アズワン品番65-0875-23
注意
※医療用途には使用しないでください。
※トヨフッソSホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。

商品説明動画

洗浄性比較|当社一般品 VS 当社フッ素樹脂ホース
この動画は、2が参考にしています。
トヨフッソSホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする