袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150個) 仕様●寸法(mm)k:18.5●寸法(mm)B:19●呼び径:M12×1.75●寸法(mm)ΦA最小:16.5●寸法(mm)m3:10●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:ユニクロ●質量:2980g 注文コード57755025 品番FNT-SS-6U-12
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。
通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。
ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。
別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。

仕様●寸法(mm)k:18.5●寸法(mm)B:19●呼び径:M12×1.75●寸法(mm)ΦA最小:16.5●寸法(mm)m3:10●強度区分:4T●材質:鉄●表面処理:ユニクロ●質量:2980g アズワン品番65-5895-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする