代表画像
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57762376
品番
6045 18.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥76,940
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
用途
鋳鉄用。
トラスコ品番
583-8032
材質
超硬
全長(mm)
OAL:190
切削径(Φmm)
DC:18
フルート長(mm)
LCF:137
接続径(Φmm)
DCON:20