代表画像

高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57762516 品番 6045 28.000
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥166,430 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。
位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。

用途鋳鉄用。 トラスコ品番586-1666 材質超硬 全長(mm)OAL:260 切削径(Φmm)DC:28 フルート長(mm)LCF:196 接続径(Φmm)DCON:32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする