曜日別特売
8W728-RBS-V RiBMO S(リブモS) Panaracer(パナレーサー) 57764596

RiBMO S(リブモS)

(15件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
サイズ700×28
紫/白
ETRTO規格28-622
内容量1本注文コード57764596品番8W728-RBS-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。
リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。

紫/白サイズ700×28質量(g)500推奨内圧(kPa)550-750ETRTO規格28-622ビードスチールサイドガム
注意
※チューブは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 15年愛用車の5度目のタイヤ交換

真っ白なタイヤがモスグリーンメタリックのフレームに生えます。

対象商品 : 35757172
2023-08-04
用途: ロードバイク
株式会社クラウンセキュリティーガードシステムサービス業

タイヤ交換の為 2本購入しました。
路面での走行は くいつきがよく とても軽快に走れました。 
次回もパナレーサーでリピートしたいと思います

対象商品 : 35757172
2023-05-04
用途: 自転車通勤のためにタイヤ交換
その他業種

まだ装着してすぐなので耐久性は不明。
色は元々のタイヤが白だったので同じ白を注文。
今の所何の問題なし。
回転方向あり。

対象商品 : 35757172
2021-07-18
用途: クロスバイクに

リピートです、色もちょうどいいので購入しました。乗ったりのらなかったりですが、だいたい1日20キロぐらいで通勤に使用、1年もちました。細かいひび割れが出たので交換です

対象商品 : 30160314
2021-07-08
用途: 補修タイヤ

重量、性能、見た目とも気に入っています。ただブレーキかすが目立ちやすく特に雨の日はすぐに洗車が必要なほどです

対象商品 : 35757163
2021-03-15
用途: クロスバイクのタイヤ交換

通勤用クロスバイクのタイヤ交換に、3度目の購入。
耐久性、グリップに満足しているので毎回この商品を選んでいます。
28Cでもサイドのボリュームがあってフレームギリギリに収まっている状態なのと、タイヤ自体が硬いので、装着するのは少し面倒ですが、乗り心地は良いです。

対象商品 : 35757145
2018-04-25
用途: ロードバイクに

ゴムが厚く、断面形状が三角形のような特徴的なタイヤです。
作業中にチューブをやってしまったくらい、とてもはめにくかったです。
3000kmくらい走りましたが、まだまだいけますね。

1が参考にしています
対象商品 : 35757172
2017-05-06
用途: 交換用タイヤとして
SAGE BICYCLES LLC自動車・二輪車・自転車関連業

発色も綺麗で値段相応の性能はクリアしています。カラーヴァリエーションを増やしていただけるともっと幅広いお客様におすすめできますね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする