ELITE Plus エリートプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ700×23C 注文コード57764858 品番F723-ELTP-Y2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版
従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上
更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました
今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル

サイズ700×23C ETRTO規格23-622 質量(g)260 推奨内圧(kPa)690-1030 ビードアラミド サイドオープン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする