ELITE Plus エリートプラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57764867 品番 F725-ELTP-B2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版
従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上
更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました
今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル

サイズ700×25C ETRTO規格25-622 質量(g)300 推奨内圧(kPa)620-960 ビードアラミド サイドオープン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする