Panaracer(パナレーサー)
Panaracer(パナレーサー)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
Panaracer(パナレーサー)の 自転車タイヤ
Panaracer(パナレーサー)の スポーツタイヤ
ツアラープラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57766949
品番
F726-TRP-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,620
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
「本格的なロードバイクで安心してツーリングが楽しめるロードタイヤ」をコンセプトに開発されたツーリング用ロードタイヤ。
色
黒/黒
サイズ
700-26
質量(g)
280
推奨内圧(kPa)
700-875
ビード
アラミド
ETRTO規格
26-622
サイド
オープン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料