F728-TRP-T ツアラープラス Panaracer(パナレーサー) 57766967

ツアラープラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57766967 品番F728-TRP-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,620
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「本格的なロードバイクで安心してツーリングが楽しめるロードタイヤ」をコンセプトに開発されたツーリング用ロードタイヤ。

黒/茶 サイズ700-28 質量(g)310 推奨内圧(kPa)700-875 ビードアラミド ETRTO規格28-622 サイドオープン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量2以上のご注文無料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする