15101 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 両端テーパー構造 57769225

 

15101 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769225 15101 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769225 15101 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769225 15101 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769225 15101 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769225

高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57769225 品番15101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

縁はテーパー構造で段差を抑えます。
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性です。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。

取付方式テープ/シール 材質(基材)PVC (表面)PVCフィルム テープ幅(mm)100 テープ厚さ(mm)1 テープ長さ(m)30 仕様両端テーパー構造 用途フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など アズワン品番64-6360-50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57769225 15101 57911246 RD-10030 フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ フォークリフト専用ラインテープ ミヤカワ 1巻 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする