セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
高耐久ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57769234
品番
14398
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
縁はテーパー構造で段差を抑えます。
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性です。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。
取付方式
テープ/シール
材質
(基材)PVC (表面)PVCフィルム
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
1
テープ長さ(m)
30
仕様
両端テーパー構造
色
白
用途
フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など
文字内容
フォークリフト
アズワン品番
64-6360-51