14399 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769243 14399 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769243 14399 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769243 14399 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769243 14399 高耐久ラインテープ セーフラン安全用品 57769243

高耐久ラインテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57769243 品番 14399
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

縁はテーパー構造で段差を抑えます。
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。
防水防油、耐薬品性です。
高品質の粘着剤により強い粘着力です。

取付方式テープ/シール 材質(基材)PVC (表面)PVCフィルム テープ幅(mm)100 テープ厚さ(mm)1 テープ長さ(m)30 仕様両端テーパー構造 用途フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など 文字内容フォークリフト アズワン品番64-6360-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする