MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の 製菓・製パン用品
MTI(エムテーアイ)の 製菓用天板・シリコンマット
アルミシートパンフルサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57784677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
巻縁に亜鉛メッキッワイヤーがはいっていて頑丈でさびにくいです。
材質
アルミ
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
外寸(mm)
455×655
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-9072-78
注意
※お手入れには、アルカリ性洗剤(漂白剤や食器洗い機用洗剤など)使用しないでください。
※食器洗い機での洗浄はしないでください。
※ご使用になる洗剤(食器洗い機用洗剤、その他アルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。