MTI(エムテーアイ)
MTI(エムテーアイ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
MTI(エムテーアイ)の グラス・食器・カトラリー
MTI(エムテーアイ)の 箸・カトラリー・箸置き
木柄ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57786007
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
柄が太く持ちやすいです。
食洗機対応です。
材質
刃/SUS430、柄/ポリウッド
全長(mm)
201
形状
ステーキフォーク
刃厚(mm)
2
柄長さ(mm)
101
柄厚さ(mm)
11
柄幅(mm)
16.5
アズワン品番
64-9073-47
刃部幅(mm)
24