L 18-8DXナイフ・フォークレスト エムテートリマツ 57786016 L 18-8DXナイフ・フォークレスト エムテートリマツ 57786016

18-8DXナイフ・フォークレスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード57786016 品番L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

溝付きでナイフ・フォーク・箸がズレ落ちません。
板厚で高級感があります。

材質18-8ステンレスヘアライン仕上げ(つや消し) サイズL 溝幅(mm)65、20 板厚(mm)1.5 本体寸法(全長×高さ)(mm)100×17 アズワン品番64-9073-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする