エムテートリマツ
エムテートリマツの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムテートリマツの グラス・食器・カトラリー
エムテートリマツの 箸・カトラリー・箸置き
18-8DXナイフ・フォークレスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
57786034
品番
S
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
溝付きでナイフ・フォーク・箸がズレ落ちません。
板厚で高級感があります。
材質
18-8ステンレスヘアライン仕上げ(つや消し)
サイズ
S
溝幅(mm)
30
板厚(mm)
1.5
本体寸法(全長×高さ)(mm)
40×17
アズワン品番
64-9073-50