Tuflong HG バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57788098 品番GH 75D23L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

タフでロングな伝統を継承するバッテリー
過酷な使用環境下での耐久性にすぐれた、バス・トラック用のバッテリーです。
高性能な電極板により「あがりにくく、長持ち」を実現。
耐振動、高温耐久、高強度、低液減りなど、メーカーの技術が詰まった伝統の一品です。
HPL構造
低アンチモン合金&ハードペースト
指つまみ6栓式

用途大型車用バッテリー 適合55D23L / 60D23L / 65D23L / 70D23L / 75D23L 長さ(mm)232 幅(mm)173 総高さ(mm)225 バッテリー容量(Ah)52(5時間率) 保証期間24ヵ月または6万km保証(何れかの早期到達保証) 箱高(mm)204 液入質量(kg)15.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57788098 GH 75D23L 65145633 HGA-75D23L Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57788213
2021-03-24
用途:
予備原動機始動用バッテリー
サービス業

価格も手頃価格で、日本製なので安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする