曜日別特売
4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863

着用例

4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863
4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863
4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863
4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863
4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863
4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 57808863

AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード57808863品番4000
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。

用途
粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
サイズLL適応身長(cm)164~182仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードヒモ付/裾折り返し/左胸ポケット付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムラミネート区分使い捨て機能耐水性RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適応胸囲(cm)92~112縫い目形式内縫い
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57808863
2022-10-20
用途: いつもこれ
碌々スマートテクノロジー株式会社製造業

とても使い勝手がよいみたいです。作業員の方が助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする