曜日別特売
DKSN 特殊ナット ネグロス電工 57826246

DKSN 特殊ナット ネグロス電工 57826246
DKSN 特殊ナット ネグロス電工 57826246

特殊ナット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)サイズM6表面処理電気亜鉛めっきユニクローム処理注文コード57826246品番DKSN
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
サイズM6表面処理電気亜鉛めっきユニクローム処理
注意
※□-DH8Nは、溶融亜鉛めっき仕上げのボルトでは、めっきの付着状態により取り付かない場合がありますので、ステンレス鋼製ボルトをご使用ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57826237
2025-08-21
用途: 架台設置
ONE建設業・工事業

とにかく早い!
注文して24時間もかかっていないので急ぎの時は本当に助かります!

対象商品 : 57826221
2022-02-12
用途: ルーフキャリアに。
DesignWorks0124その他業種

メーカー純正品は高過ぎるので代用です。強度が必要無い使用方法なら問題ないです。

対象商品 : 57826255
2021-09-11
用途: ルーフラックの固定

TERZOのルーフラックは根角ボルトで固定する仕様だけど、ボルトは錆びるしラック本体がアルミのレールだから力加えるとくるくるなめて回ってしまうし、しまいに外せなくて大変苦労したので、違う方法で固定することを算段。
ボルトナットの関係を逆に設定。
根角ボルトの代わりにレールにコイツを挿入。
丁度いい長さのボルトで表から固定することにした。
長方形ナットという方法も勿論あるが、ステンレスのボルトナットで探してみたらこれになった。
実際取付はちょっと大変。
このナットはレールの中に乗っかってる感じで、ボルトをねじ込むのに裏側から体よく押さえることができずすごく入れにくいです。
でも、入ってしまえばバッチリ固定できました。
あとは耐久性がどうか、想定外の腐食が出ないかどうか様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 57826221
2021-05-29
用途: ソーラーパネル取付作業
中電

屋外で使っても錆の心配がいらない。ダクターチャンネルへの取付作業がやり易い。強度が結構ある。

対象商品 : 57826221
2019-06-22
用途: 融雪槽の天板固定を固定するナット部分の代替として使用
農・林・水産業

特殊ナットが、天板を固定するコの字フレームの22mmnに入り、締付時にナットが
コの字フレームでロックされるので作業が非常に楽でした。
 ナット部分のコの字フレーム厚は2.5mで、車庫前の融雪槽のため長年「20年」の使用でナット部分が摩耗したと思われます。
特殊ナットのおかげで自分で出来ました。

対象商品 : 57826246
2019-08-17
用途: 工作用治具の製作用。
その他業種

埋め込みレールのスライド用ナットに使用。中々合うものが見つからず本品をすり合わせて使いました。加工するのは大変ですがこれもまた楽し。

対象商品 : 57826221
2021-06-27
用途: ダクターチャンネルにソーラーパネル固定
教育・研究機関

まだ使用していません。この製品は図(商品のスケッチ)を見るとどう見ても長方形ですが届いた商品は平行四辺形です。これでも使用できると思いますがもう少し正確な情報提示をお願いしたい。

対象商品 : 57826237
2019-01-31
用途: ソーラーパネルの取り付け用に
製造業

ソーラーパネルを屋根に載せるため、ダクターチャンネルとともに購入しました。
このナットは外形図では長方形ですが、現物は平行四辺形の形状です。
取り付けには問題ありませんでしたが、この商品の外包にも長方形の外形図でした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする