ニュー缶ストッカー24

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード57828199 品番870447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

350ml缶の飲料水を最大24缶まで収納整理できる
補充は上から、取り出しは下から・・・これは便利
缶ビールや缶ジュースなどは、お店でケースで買うと大変お得・・・って皆さん賢くなってきてます。
でも、ケースには24缶も入っているので、冷蔵庫に補充するまでは、段ボールケースに入れたまま。
これって、見た目も良くないし、開けた段ボールが見苦しくなったりと、あまりキレイなものではありません。
そこでオススメなのが缶ストッカーです。
缶ストッカーは、350ml缶を1ケース、つまり24缶を全てストックできる専用ラックです。
補充は上から横向きに投入、取り出しは、1缶ずつ下から取り出せる構造です。
1ラックに12缶収納、2段重ねで合計24缶収納できます。
安定性もバツグンで、2段重ねでもズレることなく固定できます。
国産商品です。

質量(g)1台当り(約)780 幅(cm)14.8 高さ(cm)24(2段重ね時:約44.5) 奥行き(cm)42.5 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様実用新案登録3198971号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする