エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エレコムの スマホ/タブレットスタンド
タブレットスタンド アルミスタンド 折りたたみ コンパクト フリーアングル 5.0〜12.9inch スマホ タブレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57830545
品番
TB-DSCHALSV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる!設置している機器に充電ケーブルを装着でき、2箇所のヒンジで角度と高さの調整ができるフリーアングルスタイルのタブレット用アルミスタンド。
材質
本体:アルミニウム、シリコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体(収納時)】約92×27.6×134
質量(g)
約190
色
シルバー
対応機種
5.0〜12.9inch(W221mm×D16mm×H306mmまで)
角度調節
○