曜日別特売
NCS530 ワールドダクター(ケーブル間隔保持具) ネグロス電工 57836676

ワールドダクター(ケーブル間隔保持具)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法A(mm)5
適合ケーブル外径(Φmm)6~40
内容量1セット(10個)注文コード57836676品番NCS530
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ケーブルどうしの接触を防ぎ、一定の間隔を保持できます。
ハロゲンフリー仕様です。

材質66ナイロン寸法A(mm)5適合ケーブル外径(Φmm)6~40適合バンド幅(mm)6以下
注意
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする