警報用GPヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57838234 品番 GPH-2S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)¥244 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
定格電流(A)15 定格電圧(V)AC/DC250 淡青緑 質量(g)8.5 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) 接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA) リード線 接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする