JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
角マーカー取付ステー ピッタリタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57851466
品番
502847
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
レトロタイプS80角マーカー用 角マーカー1個付け用取付ステー。丸みのある角マーカーに対しピッタリと収まる専用デザインで、ステーの余白がなく美しく角マーカーの取り付けが可能。ステンレス製。
幅(mm)
85
高さ(mm)
45
厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
25
材質
SUS430
注意
※取付を行う際は必ず手袋等を使用し怪我をなさらないようご使用ください。※マーカーランプは別売りです。